ESCO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7859-67
ColorGreen
MaterialNylon 66
Maximum Diameter (Φmm)102
Operating Temperature Range (°C)-40-85
Overall Length (mm)368
Thickness (mm)1.5
Width (mm)4.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan