Ohm Electric Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)

Sebelum PPN:
Rp32.900
Spesifikasi
Bundle Diameter (Φmm)1.5-38
ColorMilky White
Dimensions (WxL) (mm)3.4x150
MaterialNylon 6, 6 (UL94V-2)
Operating Temperature Range (°C)-40-85
Tensile Strength (kg)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
As a binding component for OA equipment, electrical / electronic equipment, information and communication equipment, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan