ESCO Brush with Handle

Sebelum PPN:
Rp38.900
Spesifikasi
Brush Dimensions (mm)25x30
Heat Resistance Temperature (°C)-20-100
MaterialPolypropylene
Overall Length (mm)150
suitable usageCleaning around water (pottery washbasin)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is also ideal for cleaning the groove of the washbasin drain.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan