STAHLWILLE Box End Wrench 75 Degree

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Dimensions a1 (mm)12
Dimensions a2 (mm)13
Dimensions d1 (mm)25.3
Dimensions d2 (mm)28
Dimensions t (mm)29
Overall Length L (mm)270
ShapeOffset
Wrench Size (mm)17x19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
I-type body that balances lightness and rigidity

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait