SANWA SUPPLY Blue Light Cut Lcd Protective Fingerprint Anti-Reflection Film

Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-0874-60
Blue Light BlockingCorrespondence
Blue Light Blocking Rate0.26
Dimensions (WxDxH) (mm)309x0.2x174
FeatureBlue light cut fingerprint reflection prevention
Glare PreventionCorrespondence
Included AccessoriesSpatula for mounting
Suitable Size14.0 type wide
Thickness (mm)0.2
Touch panel methodCorrespondence
UV Shading Rate (%)99.9
Visible Light Transmittance (%)80.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan