MITLOY Bit Holder Socket

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Dimension L (mm)35
Dimension S (mm)6.35
Dimension d1 (Φmm)12
Dimensions d2 (mm)13 phi
Dimensions l (mm)20
Square Drive (mm[inch])6.35[1/4]

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan