Non Brand Bepop Compatible Indoor Seat Nl-230

Sebelum PPN:
Rp809.900
Spesifikasi
Length (m)10
Suitable ModelCM-200, LC-200KC, LC-200C
TypeNormal color
Where to UseIndoor
Width (mm)230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
For indoor bulletin boards, POP short-term outdoor windows and POP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan