Miki pulley Belt-Type Continuously Variable Transmission T Model (Middle Car)

Sebelum PPN:
Rp7.899.900
Spesifikasi
BeltA
Dimension A (mm)140
Dimension L (mm)25
Dimension N (mm)43
Dimension P (mm)25
Dimension PD (mm)60min, 98.5mid, 131max
Dimension Q (mm)19
Dimension S (mm)M12
Dimensions d (mm)16
Dimensions o (mm)15
Dimensions u (mm)145
Gear Ratio1/4
Transmission Capacity (kW)0.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan