Non Brand Be Pop-Compatible Outdoor Sheet HR-230

Sebelum PPN:
Rp869.900
Spesifikasi
Length (m)5
Suitable ModelCM-200, LC-200KC, LC-200C
TypeMetallic
Where to UseOutdoors
Width (mm)230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The mirror sheet gives a luxurious feel to the POP and window.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan