TOKO Automatic Lathe Tool Parting Tool (Right Hand)

Sebelum PPN:
Rp869.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)20
Blade Thickness (mm)2
Blade Width (mm)3
Cutting Blade Length (mm)3.5
Height (mm)10
Length (mm)150
MaterialUltrafine particles F1
Right or Left HandRight
Width (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan