Sanko Techno All Drill SDS Type (Mata Bor Beton)

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
Cutting Tip Diameter (Φmm)22
Effective Length (mm)100
MaterialCarbide
Overall Length (mm)170
Shank ShapeSDS-plus
TRUSCO Number558-7484

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan