MITLOY Air Tube Remover Without Grip

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
Dimension D1 (mm)20
Dimension L (mm)81
Dimensions t (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Nylon tube with one-touch fitting, which is often used for air piping, can be removed. The unique shape allows work in both directions.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan