ESCO Air Hose (PVC)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
Burst Pressure (MPa)6
ColorRed
FeatureFlexibility/slidability
MaterialPVC
Minimum Bending Radius (mm)150
Operating Temperature Range (°C)-20-60
Regular Pressure (MPa)1.5
Suitable fluidAir

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is flexible, slippery, lightweight and has excellent operability.
For air

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan