Hitachi Industrial Equipment Systems Air Filter

Sebelum PPN:
Rp6.299.900
Spesifikasi
Ambient Temperature (°C)2-60
Face-to-face Dimension (mm)92
Filtration (µm)1
Inlet Air Temperature Range (°C)5-60
Overall Length (mm)237
Pressure Loss (MPa)(Initial) 0.005 or less, (Element replacement) 0.07
Treated Air Volume (m³/minute)1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan