SEKISUI Ac Drain ocket

Sebelum PPN:
Rp79.900
Spesifikasi
ColorIvory
Effective length Z (mm)11
Nominal Diameter20
Overall Length L (mm)49
ShapeSocket

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Outer diameter: Same size as VP pipe one size larger

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan