Makita 9. Pentagonal Socket 17-30

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Nominal Size17-30
Overall Length (mm)30
Square Drive Size (mm)9.5
Suitable ModelWR180D - WR101D

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan