Makita 9. Pentagonal Socket 10-28

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Nominal Size10-28
Overall Length (mm)28
Square Drive Size (mm)9.5
Suitable ModelWR180D - WR101D

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan