Yamato Valve 600-Type Brass Ball Valve

Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
ShapeStraight
ConnectorRc
Maximum Allowable Pressure (MPa)(Normal temperature water/oil) 4.2, (Normal temperature air) 1.0, (Cooled water/oil/air below 120°C) 0.7
Handle TypeLever type
Bore TypeFull bore
Dimension H (mm)40
Dimension L (mm)65
Dimensions d (mm)85
Material (Main Unit)Brass (C3771BE)
Material (Valve Member)C3604BD
Material (seat)PTFE
Material (spindle)C3604BD
Nominal Diameter A15
Nominal Diameter B1/2
Nominal Pressure600 type
Suitable fluidOil, air, water
Valve TypeBall valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan