HILOGIK Padlock 5-Digit Wide Combination Lock (Gembok)

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7750-69
Dimensions (WxHxD) (mm)70x75x25.5
LockDial type
Nominal Size (mm)75
Padlock Shackle Diameter (Φmm)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
5-step dial type You can change the number to your liking.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan