ESCO Hose Air Spiral Urethane Coil Tube (Selang Angin Spiral / Recoil)

Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
Inner Dia. x Outer Dia. (Φmm)5x8
Inner Diameter (Φmm)5
MaterialUrethane
Maximum Operating Pressure (MPa)0.8
Operating Temperature Range (°C)-15 to 60 (no freezing)
Outer Diameter (φmm)8
Overall Length (m)5
Suitable fluidAir, water (conditions apply)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- The length is the length before coil processing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan