Ricoh 5 Megapixel Over C Mount Fa Lens/Machine Vision Lens

Sebelum PPN:
Rp8.799.900
Spesifikasi
Angle of View (°)Horizontal: (1/3 type) 33.6, (1/2 type) 44, (1/1.8 type) 49, (2/3 type) 58.5
Back Focus (mm)13
Close range (m)0.1
F Value2.0-16
Filter Size (mm)30.5 P=0.5
Focal Length (mm)8
MountC
Outer Dimensions (mm)Φ33x43
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Screen SizeType 2/3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait