HiKOKI 3/8inch Tap Holder Set (Sambungan Gagang Tap)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Dimension L (mm)49
Dimension S (mm)12.7
Dimensions d (mm)36
Dimensions k (mm)5.5
Shank Diameters d (mm)7
ShapeA
Tap SizeM10, 3/8
TypeFor taps

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan