TRUSCO 3 Size Tube Bender for Copper Tube (Alat Pembengkok Pipa)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp669.900
Spesifikasi
Bending Radius (mm)0-180
Overall Length (mm)256
Suitable Pipe Diameter (Φmm)6, 8, 10
TRUSCO Number401-7730

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Soft copper pipes can be bent up to 180°.
One tool can bend 3 sizes.
For bending soft copper pipes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan