ATS PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)

Sebelum PPN:
Rp2.900
Spesifikasi
Density (g/cm³)0.35
Length (m)10
Size (m)0.5x10
Thickness (mm)0.075

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Ketebalan 0,075mm sehingga lebih efisien ketika pemasangan (hanya perlu 5 ‐ 10 lilit)
- Elastis dan tidak mudah putus

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait