TONATA Clean Agent Eco Liquid Gas (APAR)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Fill Weight (kg)30+0.05
Dimensions (mm)130x430
Tube Thickness (mm)1.13
Booster GasN2
Maximum Working Pressure (bar)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ukuran 3KG cocok untuk di ruangan sedang, dapur, dan kantor. Set komplit:
1. Tabung APAR 3KG + Clean Agent 3KG + Nitrogen.
2. Pressure gate
3. Selang dalam
4. Selang Luar
5. Belt
6. Leher tabung
7. Fire Extingusher Holder (3KG)
8. Safety tag
9. Keterangan Refill
10. Packing Rapih

Isi: Eco Liquid Gas (AF11 Alternatif). Cocok untuk api kelas A, B, dan C. Kelas A merupakan api yang berada pada benda padat, seperti kayu, kertas, dan plastik. Kelas B merupakan cairan mudah terbakar seperti minyak tanah, dan bensin. Kelas C merupakan api yang disebabkan oleh konslet listrik atau kabel. Eco Liquid Gas aman untuk segala jenis barang padat, cairan, ataupun aliran listrik yang terbakar. Kelebihan lainnya juga tanpa residu, tidak berbekas setelah pemakaian.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait