TOLSEN Electric Hoist (Katrol Elektrik)

Sebelum PPN:
Rp2.899.900 - Rp5.799.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50
Lifting Height (m)12 (Single line); 6 (Double line)
Lifting Speed (m/minute)8 (Single line); 4 (Double line)
Rated Voltage (V)230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- CE approval
- Upper and lower limit device
- Emergency stop switch
- Thermal protection terminal

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan