TOLSEN 3/8inch Deep Socket

Sebelum PPN:
Rp17.900 - Rp27.900
Spesifikasi
Material50BV30, Heat treatment
PlatingChrome
Square Driver (inch)3/8
StandardDIN3124, ISO2725-1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
- 3/8inch Square dirver with ball retaining groove
- Hand-operated, polished, chrome-plated

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan