HABARA Tamping Rammer Machine

Sebelum PPN:
Rp6.999.900
Spesifikasi
Power (HP)4 (3kW)
Electrical Power (W)3000
Voltage (V)220
Jumping Height (mm)45-70
Impact Force (kN)13
Plat Size (mm)270x290

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait