SAKURA COLOR PRODUCTS Gel Ink Pen Gelly Roll White (Pulpen G2 / Pulpen Gel)

Sebelum PPN:
Rp98.900
Spesifikasi
ColorWhite
Ink ColorWhite
Line Width (mm)Fine 0.3; Medium 0.4; Bold 0.5
MaterialBarrel, Cap, Nib holder and End plug: PP
Tip Size (mm)Fine 0.5; Medium 0.8; Bold 1.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
BALLPOINT GELLY ROLOOSE LEAF SAKURA XPGB-6WT WHITE 6S
Ballpoint Gelly Roll Warna Putih


Isi :
- Fine 0.3mm X2
- Medium 0.4mm X2
- Bold 0.5mm X2


Pena Dengan 3 Jenis Ukuran. Cocok Untuk Menggambar Dan Menulis Di Media Kertas Yang Gelap. Waterproof, Fade Resistant Dan Chemical Proof.
Tutup Setelah Dipakai, Karna Kemungkinan Mengering.
Feature
Smooth-writing gel-ink ballpoint pen with white ink.
- Suitable for black or dark colored papers.
- Clear and vivid white ink and standing out on black/dark color papers.
- Smooth-writing and constant ink flow from start to end.
- No smears, feathers, or bleed-through on most papers.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan