SAKURA COLOR PRODUCTS Ballsign iD (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Body Height (mm)12
Body Horizontal (mm)145
Body Vertical (mm)12
MaterialBody: ABS; Clip: Stainless steel; Slider: ABS/Elastomer; Tip: Brass
Tip Size (mm)0.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- You can casually express your individuality with this 3-color ballpoint pen that includes your own black.
- It has a stylish design that exudes a sense of quality.
- You can feel it when you hold it. It is a new iD design that fits in your hand.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
- Clip and nib
A design with a high quality feeling that adopted metal
- Small but easy to operated
Slider made of elastomer
- If you have it, a sense of reality
New sense iD design to fit the hand

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait