Terragene Spore Strips
#Grup produk P110946355
Spesifikasi
| Color | Blue |
|---|---|
| Non-Absorbent Size (mm) | 25x70 |
| Spore Carrier (mm) | 5x25 (filter paper strip) |
| Storage Temperature (°C) | 10 to 30 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
BT92 Spore Strips untuk Sterilisasi H2O2 (Plasma/Vaporized)
Spore Strips merupakan sediaan Biological Indicator dimana sejumlah spora dibubuhkan di atas kertas strip. BI sediaan ini merupakan yang paling ekonomis dibandingkan dengan sediaan lain, namun dalam packagingnya Spore Strip belum termasuk dengan Media Kulturnya.
BT92 adalah Spore Strips untuk menguji keberhasilan sterilisasi dengan metode Hidrogen Peroksida. Menggunakan spora dari bakteri Geobacillus stearothermophilus. Dalam pemakaiannya, disarankan menggunakan MC1020 sebagai Media Kulturnya agar waktu inkubasi menjadi hanya 48 jam (maksimal). Sedangkan, apabila menggunakan TSB dan media konvensional lainnya, maka inkubasi akan menjadi 7 hari. Spore Strip tersebut sudah dilapisi oleh Envelope dengan bahan khusus, sehingga tidak perlu dibuka selama proses sterilisasi berlangsung.
Inkubasi :
- di media M1020 (media khusus pertumbuhan spora ) : inkubasi suhu 37°C, 48 jam. Perubahan warna media menjadi kuning mengindikasikan pertumbuhan spora
- di media konvensional seperti TSB, inkubasi di suhu 37°C selama 7 hari. Terbentuknya kekeruhan dalam media TSB mengindikasikan pertumbuhan spora
Spore Strips merupakan sediaan Biological Indicator dimana sejumlah spora dibubuhkan di atas kertas strip. BI sediaan ini merupakan yang paling ekonomis dibandingkan dengan sediaan lain, namun dalam packagingnya Spore Strip belum termasuk dengan Media Kulturnya.
BT92 adalah Spore Strips untuk menguji keberhasilan sterilisasi dengan metode Hidrogen Peroksida. Menggunakan spora dari bakteri Geobacillus stearothermophilus. Dalam pemakaiannya, disarankan menggunakan MC1020 sebagai Media Kulturnya agar waktu inkubasi menjadi hanya 48 jam (maksimal). Sedangkan, apabila menggunakan TSB dan media konvensional lainnya, maka inkubasi akan menjadi 7 hari. Spore Strip tersebut sudah dilapisi oleh Envelope dengan bahan khusus, sehingga tidak perlu dibuka selama proses sterilisasi berlangsung.
Inkubasi :
- di media M1020 (media khusus pertumbuhan spora ) : inkubasi suhu 37°C, 48 jam. Perubahan warna media menjadi kuning mengindikasikan pertumbuhan spora
- di media konvensional seperti TSB, inkubasi di suhu 37°C selama 7 hari. Terbentuknya kekeruhan dalam media TSB mengindikasikan pertumbuhan spora
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
