Sato Parts Metal Knob

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Height (mm)18
Head Diameter (mm)25
Bottom Diameter (mm)25
Set ScrewM4
Recommended compatible toolsHexagonal wrench (nominal size 2)
Body MaterialAluminium
Color (Body)Silver

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan