Mettler Toledo ISM Sensor InLab731-ISM

Sebelum PPN:
Rp20.999.900 - Rp23.999.900
Spesifikasi
Cell Constant (cm⁻¹)0.57
Cell Type4-Pole
ConnectorMini-DIN
Material (Shaft)Eposiki
Measuring ItemConductivity
Measuring Range (mS/cm)0.01 to 1000
Shaft Diameter (mm)12
Shaft Length (mm)120
Temperature Range (°C)0 to 100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan