Kabelindo Power Cable N2XSY Series (Kabel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp13.999.900 - Rp71.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Conductor:
Annealed plain copper round solid or round circular stranded according to SNI IEC 60228, SPLN 41-1
Insulation:
Extruded layer of Cross-Linked Polyethylene (XLPE) complied with SNI IEC 60502 - 1 ; SPLN 41-9
Inner Covering / Filling:
Extruded Polyvinyl Chloride (PVC), Black colour
Shield:
Helically copper tape screened with nominal thickness 0.1 mm
Outer Sheath:
The Outer Sheath shall be a layer of Extruded Polyvinyl Chloride (PVC) grade ST2 to IEC 60502-1, grade YM/2 to SPLN 41-2. Black colour.
Applications :
Control Cable for Indoor Installation, in power and switching stations. as underground cable, for difficult installation where the low weight is particularly advantageous.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website"
Feature
• Fire Resistance
• Flame Retardant Cat. A/B/C
• Oil Resistance
• UV Resistance
• Anti termite
• Anti rodent
• Low Smoke Zero Halogen

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan