Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Frequency (MHz)45-860
Gain (dB)28
Impedance (ohm)75
Power Supply (V)220
Rotation Angle (°)360
UHF Gain (dB)28-30
VHF Gain (dB)20-25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Penerima sinyal TV UHF/VHF
- Dilengkapi degan head amplifier super low noise
- Dua pengiriman sua alat pengetar & dua rmote kontrol
- Impedansi putaram 360° dengan remote kontrol
- Struktur kuat, tahan terhadap hujan
- Tahan terhadap uap/embun, mudah dipasang

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan