Ruijie Wireless 4G LTE Router

Sebelum PPN:
Rp739.900
Spesifikasi
4G CategoryLTE CAT.4
Antennas4
Dimensions (WxDxH) (mm)175x100x25; (6.89in.x4.72in.x1.06in.antennasnotincluded)
Interface1x10/100 Base-T WAN/LAN port; 3x10/100 Base-T LAN ports; 1x Nano SIM Card Slot
MIMO2.4GHz, 2x2, MIMO
Max. Wi-Fi Speed (Mbps)2.4 GHz=300
Power Supply (V/A)DC 12/1.0
Recommended Users8
Security StandardWPA1/WPA2/WPA3
Wi-Fi StandardsWi-Fi 4 (802.11n)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Cloud-managed
- Plug and Play
- 4 External Antennas
- Up to 150Mbps Download Speed

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait