WOKIN Working Overalls

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
Fabric (g)260
Material80% Polyester + 20% Cotton

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Reinforcements with Oxford fabric on knees durable
- Triple seam in spots prone to tearing relective piece around the chest to improve user’s safety
- Can be used with knee foam pads
- Zipper closure type
- Two front pockets, each has a extra wide front patch pockets
- Two wide lined back pockets with flaps
- One side pocket with flap
- One hammer loop
- Knee pad pockets
- Slim Fit
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan