WOKIN Submersible Clean Water Pump (Pompa Celup)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50
Maximum Head (m)32
Pipe Diameter (inch)1
Power (HP)1
Power (W)750
Rated Flow (m³/hour)1.5
Rated Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Copper wire motor
- With float switch
- Thermal protection
- 8m length cable
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan