WOKIN Spirit Level with Magnetic (Waterpass)

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Accuracy (mm/m)0.5
Size (cm)120
Size (inch)48
Thickness (mm)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Heavy duty aluminium frame
- Three vial : 90 °, 180°, 45°
- Two milled surface
- Humanized rubber handle
- Anti-shock end caps
- Packing: shrink

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan