WOKIN Sheet Metal Clamp (Tang Klem Jepit)

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Jaw Width (mm)100
Maximum Opening (mm)15
Size (inch)10
Size (mm)250
Throat Depth (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Drop forged special tool steel
- Nickel plated

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan