WOKIN PVC Electrical Tape (Isolasi Kabel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp6.900
Spesifikasi
Length (m)9.15
Length (yard)10
Thickness (mil)5
Thickness (mm)0.13
Width (inch)3/4
Width (mm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Pure PVC
CE approved
Packing: color paper
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan