WOKIN Mini Pick And Hook Set (Obeng Cungkil)

Sebelum PPN:
Rp41.900
Spesifikasi
Size (inch)3
Size (mm)76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Point, 90°, 45°, Straight
- Cr-V blade
- Two component comfortable grip
- Designed to ease the removal of "O" rings, split pins, seals and bushes in various automotive and engineering applications
- Packing: double blister

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan