WOKIN Meteran Laser Level (Laser Line)

Sebelum PPN:
Rp3.099.900 - Rp3.399.900
Spesifikasi
Beam AccuracyH/V Line ±3mm/10m
Expanded Angle (°)H&V: 150&120
Ingression Protection RateIP54
Operating Temperature (°C)-10 to +50
Power SupplyLithium Battery
Storage Temperature (°C)-20 to +70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
> Accessories :
1pc lithium battery
1pc USB Typec charger
1pc red glasses
1pc plastic box
> Switchable working mode:Vertical and horizontal
> Packing: blow mould case

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan