WOKIN Li-ion Cordless Circular Saw

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Blade Size (mm)ф165(6-1/2\")xф20x1.6
Max. Cut @45° (inch)1-5/8
Max. Cut @45° (mm)41
Max. Cut @90° (inch)2-1/4
Max. Cut @90° (mm)57
No Load Speed (rpm)5000
Voltage (V)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Brushless Motor
- CE approval
- With 1pc blade
- Soft start/Electric brake
- Electronic current limiter for overload protection
- Integrated LED working light
- Ergonomic soft grip
- Tool Only; Battery and Charger not included
- Packing:color box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait