WOKIN Laser Level Mounting Pole (Laser Line)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Size (ft)12-1/2
Size (m)3.85
Thread Mount (inch)1/4 & 5/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Four sections with maximum height of 3.85m (12-1/2ft)
- Sliding platform
- Packing: canvas bag

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan