WOKIN Insulated Screwdriver Slotted (Obeng Insulasi)

Sebelum PPN:
Rp39.900
Spesifikasi
Size (mm)0.6x3.5x100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- VDE/GS certificated
- S2 material blade, entirely hardened and tempered
- Chemically blacked surface
- Grip and sleeve manufactured according to EN60900
- Ergonomic shape for easy to handle
- With hanging hole
- One inner box with one plastic hanger

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan