WOKIN Household Tool

Sebelum PPN:
Rp859.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Contains:
- 1pc combination plers: 6" 160mm
- 1pc long nose plers: 6"160mm
- 1pc claw hammer 8 OZ
- 1pc adjustable wrench 8"200mm
- 1pc insulating tape, red
- 1pc water pump pliers 10"250mm
- 1pc 1/4" reversible ratchet
- 1pc 1/4" extension bar:1/4"x50mm
- 1pc bit adaptor:1/4"x25mm
- 9pcs 1/4" 6 points sockets:5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
- 1pc voltage tester 3x140mm
- 1pc snap-off blade knife
- 2pcs screwdrivers: SL5.5x100mm, PH1x100mm,
- 1pc screwdriver bit holder
- 1pc mini spirit level: 9"22.5cm
- 4pcs precision screwdriver: PH0, PH00, SL3, SL2.5
- 1pc mini hacksaw frame: 6" 150mm
- 1pc measuring tape 3M/10ftx16mm
- 9pcs hex key set:1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
- 1pc adaptor
- 20pcs Cr-V screwdriver bits 1/4"x25mm: SL4,SL5.5,SL6.5; PH1,PH2,PH3; PZ1,PZ2,PZ3; H3, H4, H5, H6; T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30

Packing: blow mould case

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait