WOKIN High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp1.999.900
Spesifikasi
Flow Rate (L/minute)5.5
Frequency (Hz)50/60
Voltage (V)230-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- CE approval
- Auto stop system
- with self-priming function
- Accessories:
1pc gun with adjustable nozzle
1pc high pressure hose 5m
1pc detergent tank
1pc water inlet connector
1pc cleaning pin
- Packing: color box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan