WOKIN Hand Grease Pump (Pompa Gemuk)

Sebelum PPN:
Rp929.900
Spesifikasi
Barrel Diamater (mm)220
Capacity (kg)16
Height (mm)380
Hose Length (mm)1800
Material of BarrelSteel
Pressure (psi)2500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
> Rubber handle
> Packing: carton box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait