WOKIN Multimeter Digital (Multitester)

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
DC Current (A)400μ/2m/20m/250m/10
Resistance (ohm)200/2k/20k/200k/2M
Voltage (V)200/600 (AC); 200m/2/20/200/600 (DC)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- CE Approved
- IEC61010 600V CATIII
- 31/2 digits LCD, Max.reading 1999
- Large LCD display
- Low Battery indication
- Overload protection
- Data-hold mode
- Auto power off
- Packing: color box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan